Enfriador de líquido York de 170 toneladas
Enfriador de líquidos York. Modelo YCAI-16-46D, N/S YBXM-446514. Centro de control por microordenador York con pantalla de números digitales. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 450 psig (lado alto); 300 psig (lado bajo). Enfriadora: 460 V, trifásica, 60 Hz, límites de voltaje: Min 414/Max 506. Carga de refrigerante de fábrica/Min. ampacidad del circuito (amperios)/máx. Tamaño del fusible de doble elemento (amperios)/Máx. El tamaño del disyuntor (amperios) para los Sistemas 1 y 2 y la Unidad son 116/ 173/ 225/ 225, 133/ 235/ 300/ 300 y n/a/ 378/ 450/ 450, respectivamente. (8) 30 pulgadas de diámetro. aspas del ventilador y (2) entradas/salidas de agua de 8 pulgadas. Compresor #1: York International Corp. Modelo JS83F-S46/50L. N/S 44909404. 460/380/415 V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor n.º 2: Productos compresores incorporados. Modelo JS63F46S. S/N 10124. Módulo de protección electrónica de Texas Instruments de 460 V. Modelo 15AA16008. Circuito de control: 2,5 amperios máx., 24/115/230 Vac, Línea 115 Vac. (2) calentadores de aceite, (2) calentadores de enfriador, calentador de línea de líquido del enfriador de campo. Dimensiones totales: 210 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto. Las bobinas se reemplazaron hace 3 años. El compresor n.º 2 todavía tiene garantía extendida de Compressor Products en Houston. Utilizado en una escuela secundaria de Texas; siempre bajo contrato de servicio; bien conservado.
Product Details
- Cantidad en stock: CSSD01.30
- Manufacturer: York
- Model: YCAI-16-46D
- Serial Number: YBXM-446514
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: School District