Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire York Millennium: 110 toneladas. Modelo: YCAZ77CB3-46PA. Número de serie: RCGM3959AA. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo rotativo de 6 cilindros de York International Corporation, modelo: ZB6S1-D46/50S, S/N: GAGR210320 y GMFR077137, 460/380 V, 363/348 FW LRA, 297/298 RW LRA, 60/50 Hz , 3 fases. York Chiller Barrel: 12 x 8, presión de trabajo de diseño lado de la carcasa: 235 psig, presión de trabajo de diseño lado del tubo: 150 psig, capacidad: 30 gal, gpm (min/max): 90/315. (2) Motores de ventilador del condensador, 3 hp, 460 V, 6,8 RLA, 36,0 LRA, 60 Hz, trifásicos. Flujo de aire total del ventilador: 34,400 cfm. Requisitos de control: 115 V, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 113-1/2 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA115.51
- Manufacturer: York
- Model: YCAZ77CB3-46PA
- Serial Number: RCGM3959AA
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Control Panel is missing. The compressor is in disrepair.