Caldera York Shipley
York Shipley, caldera generadora Steam Pak. El modelo VTB16-1381. Número de serie 69-4619. 115 voltios, 1 fase. (1) Entrada 2 pulg. (1) Salidas 1 pulg. Burne mfr. La corriente es de 3,6 amperios, la corriente de control es de 4,0 amperios. Velocidad de disparo 690cfh presión de trabajo. Vapor 125 libras superficie limpia 45,7. Tipo de desventajas. Soldado. Caldera nº A89-305. Límite en BTU 536.000. Nat. Junta N° 10.585. 552 libras de vapor de 8 a 212 °F. Esta unidad se fabricó en 1969 y ha sido renovada.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.W-520
- Manufacturer: York
- Model: VTB16-1381
- Serial Number: 69-4619
Boiler Details