Enfriador de película descendente de 6 placas de acero inoxidable York
York Corporation, York PA Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable. Serie: 18588. Número de placas: 6. Presión máxima de trabajo: 150 PSI. Temperatura máxima: G.650F. Presión de prueba: 300 PSI (HYD). Refrigerante: la placa de identificación no está completa, pero se usó anteriormente en una aplicación de amoníaco. La placa de identificación está fijada al tanque de alimentación de refrigerante de acero horizontal. Fecha: 18-10-48. Las placas miden aproximadamente 42 pulgadas x 42 pulgadas. Tanque de sumidero de acero inoxidable sin aislamiento: 48 pulgadas de ancho x 52-76 pulgadas de largo x 36 pulgadas de alto (500 galones aproximadamente). Puertos de amoníaco: (1) 2 pulg. en la parte superior, (2) 1 pulg. lateral. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de largo x 9 pies de alto (alto)
Product Details
- Cantidad en stock: AANF139.19
- Manufacturer: York
- Serial Number: 18588
Plate Chiller Details