Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas
Enfriador enfriado por agua York: 50 toneladas. Modelo YCW-E05-17PD. S/N YCW179639, identificación York-1. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 300 psi en el lado alto; Lado bajo de 150 psi. Compresor York, modelo JS63F-NFA, S/N SMRP1065502. Refrigerante: R-22. Panel de control de la unidad. Calentador de gasoil. Compresor-Carcasa: 300 psi de 20 a 250 °F. Cámara del tubo: 150 psig de 20 a 120 °F. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK201.0
- Manufacturer: York
- Model: YCW-E05-17PD
- Serial Number: YCW179639
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled