- Detalles del producto
Enfriador refrigerado por aire York YVAA0153BAF46 (150 toneladas)
Enfriador de líquido de tornillo enfriado por aire York YVAA. Modelo: YVAA0153BAF46. N.º de serie: 11531N43367255. Refrigerante anterior: R-134A. Temperatura de agua de salida (mín./máx.): 40/60 F. Presión máxima del lado del agua: 150 PSIG. Presión máxima del lado del refrigerante: 235 PSIG. Conexión de drenaje del evaporador: 3/4 in. Caudal mínimo de agua helada: 250 GPM. Caudal máximo de agua helada: 950 GPM. Conexiones de entrada y agua: 6 in. Fuente de alimentación de la unidad: 460 V-3PH-60 Hz. Amperaje mínimo del circuito: 255,47.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FSE01
- Fabricante: York
- Modelo: YVAA0153BAF46
- Número de serie: 11531N43367255
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 150
- Número de compresores: 2
- Descripciones de compresores: (2) York Semi-Hermetic Screw Compressor: Model: CGTS24SAAD460/200. Power Supply: Volts: 460, Ph: 3, Freq: 200, LRA: 949. HP: 227. Test Pressure: 450 PSIG.
- Potencia total del compresor: 227
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 203
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 95
- Peso libras): 12,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!