Compresor semihermético York ZB6S1D46/50S (460 voltios, trifásico, 60 Hz)

Compresor semihermético York ZB6S1D46/50S (460 voltios, trifásico, 60 Hz)

Compresor Semihermético York. Modelo: ZB6S1D46/50S. Número de Serie: 060387. Número de Cilindros: 6. Alimentación: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60. Potencia Nominal: 50. Refrigerante: R-22.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCHA115.51a
  • Fabricante: York
  • Modelo: ZB6S1D46/50S
  • Número de serie: 060387
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: York
  • Modelo de compresor: ZB6S1D46/50S
  • Compresor SN: 060387

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: York Air Cooled Liquid Chiller
Compresor semihermético York ZB6S1D46/50S (460 voltios, trifásico, 60 Hz)