Actively Quoting
Roll over image to Zoom OR
Click for full Gallery (images, video, data sheets)
Unidad de condensación de refrigeración y calefacción de aire York ZH120 Predator - 10 toneladas
Unidad de condensación de calefacción y refrigeración por aire York Predator. Modelo: ZH150N20S4AAC5A. Número de serie: N1A0541529. Tonelaje total: 12,5. Voltaje de la unidad: 460/3/60. Ampacidad mínima del circuito: 38,3. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 50. Tamaño máximo del disyuntor (tipo HACR): 50. Carga de presión de prueba mínima: lado alto: 445 PSIG, lado bajo: 235 PSIG. Grado de aumento de temperatura (F): 25-55. Entrada de gas BTU/HR: 240.000. Entrada mínima BTU/HR: 144.000. (2) Compresores Scroll Danfoss: Modelo: HLH068T4LC6, voltaje de alimentación 460/3/60, LR: 87,0 A. (1) Motor del ventilador con transmisión por correa Baldor: 5 HP, voltios: 208-230/460, RPM: 1750.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN406
- Manufacturer: York
- Model: ZH120N20N4AAA4B
- Serial Number: N0K9201979
- Unit Nominal Tons (TR): 10
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: A.O Smith Electric
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1,725
- Motor Voltage: 208-239/460
- Motor Amps: 9.4/4.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 89
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 52
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Spec Sheet Available: Yes