Estación de volcado de bolsas/filtro joven
Estación de vaciado de bolsas/filtro de Young Industries. S/N FBD-1778, N.° de tienda: 14234-1, Tamaño N.°: 24-4, con ruedas de 5 pulg. Filtros: Cantidad: 4, 24 pulgadas de largo x 5 pulgadas de diámetro. Indicador de nivel de agua magnético, válvula de aire neumática Norgren. Temporizador de pulso de filtro: monofásico, 60 Hz, 120 voltios. Motor Eléctrico Marathon 4 en 1, trifásico, 60 Hz, 1/2 hp, 3.450 rpm, 575 voltios, 0,9 FLA. Abertura superior de 20 pulgadas de diámetro, apertura inferior de 10 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 57 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX747b.3a
- Manufacturer: Young Industries
- Serial Number: FBD-1778