- Detalles del producto
Sistema de calentamiento de agua de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW
Sistema de calefacción y refrigeración de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW. Modelo: MC1-930. Número de serie: SS83243. Caudal: 30 gpm. Tanque de expansión: 35 gal. MAWP: 75 psig. Requisitos del sistema: 460 V. 15 amperios. Temperatura máxima de funcionamiento: 248°F. Bomba centrífuga. Motor Industrial Baldor, 1 HP, 3450 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 3 fases. Elemento calefactor de Warren Electric Corp. El sistema de calefacción eléctrica está diseñado para hacer circular, elevar y mantener la temperatura del agua a niveles precisos para su uso con otras unidades. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. MPT, (1) 3/8 pulg. de diámetro. (aire). Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN120-83).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 35.MRD247.2a
- Fabricante: Enercon Super Trol
- Modelo: MC1-930
- Número de serie: SS83243
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!