Bomba de desplazamiento positivo Zander 1V360 (0,75 HP)
Bomba rotativa de desplazamiento positivo. Modelo: 1V360. S/N: 0293. Motor eléctrico industrial Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115-230 V, 12,4/6,2, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) accesorios hembra NPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 20-3/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JDWW103.
- Manufacturer: lucioperca
- Model: 1V360
- Serial Number: 293
Pump Details
- Pump Type: Desplazamiento positivo
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115-230
- Motor Amps: 12,4/6,2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 20.75
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 9