Secador de aire desecante Zeks Eclipse
Secador de aire desecante Eclipse de regeneración sin calor ZEKS - Modelo: 160ZPA10M00A, número de serie: 527350. Desecante: 96 LBS por torre. Presión máxima de aire de entrada: 150 PSIG. Temperatura máxima: 120 F. Requisitos de energía: 60 HZ, voltios: 115, PH: 1. AMP mínimo del circuito: 4. Los modelos ZPA utilizan una porción del volumen de aire comprimido seco para la regeneración del medio desecante. Los secadores ZPA ofrecen un punto de rocío a presión de -40 F. Dimensiones totales 25 largo x 64 ancho x 88 alto. Peso de envío: 2200 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: RRK07
- Manufacturer: ZEKS
- Model: 160ZPA10M00A
- Serial Number: 527350
Dryer Details
- Dryer Type: Regenerative Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes