Evaporador de placa de película descendente de efecto único APV
Evaporador de placas de película descendente de efecto único APV. Modelo: FFPE. S/N: 173. Últimos productos lácteos 3-A en funcionamiento. El sistema incluye un evaporador de placa de película descendente APV, un separador horizontal APV y un condensador de acero inoxidable de 332 pies cuadrados. Se puede reconfigurar según las necesidades individuales de los clientes. Las placas del intercambiador de calor y los separadores de vapor son de acero inoxidable 316. Dimensiones generales del sistema: 17 pies 10 pulgadas de largo x 14 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148.91a
- Manufacturer: APV
- Model: FFPE
- Serial Number: 173
Evaporator Details
- Evaporator Type: Falling Film
- # of Effects: 1
- Metal Types: Stainless Steel, 316 Stainless Steel
- Skid Mounted: No
- Evaporator Components Included: APV Falling Film Plate Evaporator Heat Exchanger, APV Vacuum Separator Unit, Stainless Shell and Tube Condensate Unit, Merrick mechanical Shell and Tube Condenser, Stainless Steel Shell and Tube Pre-Heater, Sihi LIquid Ring High Performance Vacuum Pump
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
Dimensions:
- Length (Inches): 214
- Width (Inches): 179
- Height (Inches): 116
Additional Product Details
- Previously Used With: Last running 3-A milk products