Evaporador de baja temperatura Mojonnier
Evaporador Mojonnier de baja temperatura. Modelo: LTFL. S/N: 44. Bomba rotativa ITT Jabsco, modelo: 903-0024, S/N: 12061-0000. Motor eléctrico Century, 1/4 hp, 1735 rpm, 220 V, 85 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba, modelo D791. Motor eléctrico Marathon, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/440 V, 60 Hz, trifásico. Bomba Cenco Pressuvac 4 con motor eléctrico Century, 1/4 hp, 1735 rpm, 220 V, 85 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación (producto), (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (producto). Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.233
- Manufacturer: Mojonnier
- Model: LTFL
- Serial Number: 44
Evaporator Details
- Evaporator Type: Lo-Temp
- Skid Mounted: Yes
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 0.25 hp Century Electric Motor, (1) 3 hp Marathon Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 84