Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV
Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV. Modelo: PE. S/N: 1247. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316, incluidas las placas del intercambiador de calor, los separadores de vapor, las bombas y los tubos de vapor y de producto. Este sistema utilizó por última vez jugos de cítricos y podrá procesar la mayoría de los otros tipos de jugos o productos líquidos. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) puerto de vapor de 4 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Separador horizontal de primer efecto: 500 galones. S/N: 20423, vacío: 28,54 pulgadas Hg. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (bola de pulverización), (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 15 pulg. de diámetro. tubo de vapor. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de alto x 7 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 2500.CI01B
- Manufacturer: APV
- Model: P-E
- Serial Number: 1247
Evaporator Details
- Evaporator Type: Rising/Falling Film
- # of Effects: 1
- Metal Types: 316 stainless steel
- Skid Mounted: No
- Evaporator Components Included: First Effect Horizontal Separator - 500 Gallons, Vacuum, and Sprayball
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 81