Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.
Enders Process Equipment Corp. Evaporador tubular de circulación forzada de dos etapas. Clasificado en aproximadamente 3,108 libras por hora de evaporación de agua combinada, o 1554 libras. de evaporación de agua para cada etapa, 15 psi/14 psi para vapor. Suministrado a la Marina de los EE. UU. para concentrar residuos de revestimiento. Materiales de construcción: Acero inoxidable T-316. Cada elemento calefactor tiene (220) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de 3/4 pulg. de diámetro exterior x calibre 18 y 8 pies de largo. (346 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Cada condensador tiene (146) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de calibre 18 de 3/4 pulg. de diámetro externo x 5 pies de largo (142 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de suministro de vapor, (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). (4) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Perry Products Corp. de 1991. Modelo(s): 14-143/ETSMX y 18-346 FTSMX. MAWP del lado de la carcasa: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT de la carcasa: 20 °F a 75 psi (FV). MAWP del lado del tubo: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT del tubo: 20 °F a 75 psi (FV). (2) Bombas centrífugas RS Corcoran Co., modelo: 5000F, motor industrial Baldor Electric, 15 hp, 230/460 V, 39,2/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 11 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: WSAT001.75
- Manufacturer: Enders Process Equipment Corp.
Evaporator Details
- Evaporator Type: Forced Circulation Tubular
- # of Effects: 2
- LBS per HR of Evaporation Removal: 1554
- Metal Types: T-316 Stainless Steel, T-316L Stainless Steel
- Skid Mounted: Yes
- Evaporator Components Included: (4) Perry Products Co. Shell and Tube Heat Exchanger
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39.2/19.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 132
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 146
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Previously Used With: Concentrating plate waste
- Product Purchased From: U.S. Navy