Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV
Evaporador de placas de película descendente de dos etapas APV. Placas y separadores de Acero Inoxidable 316. Últimos productos lácteos 3-A en funcionamiento. Se puede reconfigurar según las necesidades individuales del cliente.
La primera etapa tiene un separador vertical de 36 pulgadas y la segunda etapa tiene un separador vertical de 55 pulgadas. Ejecutado previamente con un soplador Roots MVR de 200 HP ( no incluido ). Con el MVR, el sistema estaba previamente dimensionado para evaporar hasta 23.000 libras por hora. Requisito de la caldera: aproximadamente 2000-5000 lbs/hr de vapor (15-30 PSIG). El requisito de vapor solo se requiere durante el inicio del sistema (aproximadamente 30 minutos, cuando se usa un MVR), después del cual el MVR se hace cargo y se puede apagar la caldera de vapor. Requisito de bomba de vacío: aproximadamente 5 HP. Requisito del condensador: (puede ser un intercambiador de calor de placas) aproximadamente 700 pies cuadrados de superficie.
Evaporador de placas de película descendente de 2 efectos APV.
Evaporador de primer efecto, modelo: FFPE, S/N: 102, número de placas de acero inoxidable: 121, longitud del paquete de placas: 44-1/2 pulg. Entradas: (2) 2 pulg. Línea S (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 20 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho (condensado), (2) 14-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto (producto).
Evaporador de segundo efecto, modelo: FFPE, S/N: 114, número de placas de acero inoxidable: 53, longitud del paquete de placas: 19-3/4 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. Línea S (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S (condensado), (1) 21 L x 10-1/2 pulg. Alto (producto).
Separador vertical de primer efecto APV: 750 galones, modelo: 1900, S/N: 11494-1, temperatura de diseño: 212 °F, temperatura de prueba: 70 °F, presión: vacío total, vacío: 28 pulg. Hg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 14 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Línea S (producto), (1) 20 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de largo.
Separador vertical de segundo efecto APV: 250 galones, modelo: 1900, S/N: 11494-2, temperatura de diseño: 212 °F, temperatura de prueba: 70 °F, presión: vacío total, vacío: 28 pulg. Hg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 21 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Línea S (producto), (1) 16 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB294.
- Manufacturer: APV
- Model: FFPE
- Serial Number: 102
Evaporator Details
- Evaporator Type: Rising/Falling Film
- # of Effects: 2
- LBS per HR of Evaporation Removal: 2,000-5,000
- Metal Types: 316 Stainless Steel
- Skid Mounted: No
- Evaporator Components Included: 1st Effect, 2nd Effect, (1) Roots Mechanical compressor, (1) Compressor Snubber, (1) 4 Stage HX-6 APV Plate Heat Exchanger, (1) 2 Stage HX-6 APV Plate Heat Exchanger, (1) 1 Stage HXCB-6 APV Plate Heat Exchanger, (2) Feed Balance Tanks, (1) Shell and Tube Condenser, (1) Shell and Tuber Condenser, (1) Vacuum Pump, (1) Panel, necessary pumps, piping vapor ducts, etc.
- Evaporator Components Not Included: Holding Loop
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously run with a 200 HP Roots MVR Blower (not included). With the MVR, the system was previously sized to evaporate up to 23,000 pounds per hour.