Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos
Evaporador de placas de película ascendente/descendente de dos efectos APV. Modelo: PE. S/N: 1247 y 1248. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316, incluidas las placas del intercambiador de calor, los separadores de vapor, las bombas y los tubos de vapor y de producto. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) puerto de vapor de 4 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto. Separador horizontal de segundo efecto: 125 galones. S/N: 20427, vacío: 28,54 pulgadas Hg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización), (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 10 pulg. de diámetro. tubo de vapor. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 2500.CI01C.
- Manufacturer: APV
- Model: P-E
- Serial Number: 1247 and 1248
Evaporator Details
- Evaporator Type: Rising/Falling Film
- # of Effects: 2
- Metal Types: 316 Stainles Steel
- Skid Mounted: No
- Evaporator Components Included: Heat exchanger plates, vapor separators, pumps, vapor and product tubing,Second Effect Horizontal Separator -125 Gallon, vacuum.
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 53
- Height (Inches): 78