Evaporador de aguas residuales EMC Water Eater
Devorador de agua EMC. Modelo 120G-SS. S/N 6590704. Tanque de Acero Inoxidable 316L. Cubiertas y pila, calibre 12, tasa de evaporación máxima 17 gph: Modo por lotes 12 gph: Modo de llenado automático. Capacidad del tanque 120 galones. Construcción del tanque Tanque de calibre 12 con aislamiento de 1 pulgada; Tanque exterior pintado calibre 16, altura 36 pulgadas. Sistema de calefacción Gas: gas natural o propano; 200.000 BTU; Dimensiones del intercambiador de calor de 81 pulg. x 6-1/2 pulg. 43 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 54 pulg. de alto. Requisitos de servicios públicos Línea de gas de 3/4 pulg. WC de 7 a 14 pulg. 120 VCA/13 piso del embudo de drenaje Amp/1 Ph; 2 pulg. Drenaje y tapón.
Product Details
- Cantidad en stock: ECTS001.10
- Manufacturer: EMC
- Model: 120G-SS
- Serial Number: 6590704
Evaporator Details
Micro Panel Details