Unidad de destilación Meco
Unidad de Destilación MECO. Modelo: BEE 800 MSS. N/S: 3599. Tubos 304SS. Capacidad: 13,33 gpm (800 gph). Velocidad de alimentación: 16 gpm a 30 a 35 psig. Tasa de purga: 2,7 gpm. Tasa de destilado: 13,3 gpm. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor MECO Centurbo, Modelo: B2-800MSS, S/N: 2042SS, tiempo de funcionamiento del compresor: 5938,4 horas, rpm del compresor: 13920. Motor EE. UU., 50 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 126/63 amperios, 60 Hz, 3 fases. El evaporador eléctrico MECO es una unidad de destilación portátil autónoma que produce agua destilada. La unidad incluye un compresor de vapor, un evaporador, bombas de destilado/purga, un enfriador de destilado/purga de alimentación y un descarbonatador. Anteriormente propiedad y operado por Polonia Springs Water. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 90 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN2300).
Product Details
- Cantidad en stock: DSMK001.50
- Manufacturer: MECO
- Model: BEE 800 MSS
- Serial Number: 3599
Evaporator Details
Micro Panel Details