Evaporador de aguas residuales Samsco serie 400
Evaporador de agua SAMSCO de Severn Trent Services. Modelo S406NA: solo gas natural. Serie 1908. Año: 2001. Eléctrico: 110 VAC, 60 Hz, monofásico, 15A. Clasificación de gas: 100.000 BTU. Incluye bomba de diafragma ensanchada P1/PPPP/TF/TF/KTV. Peso: 700 libras. Las unidades Samsco serie 400 cuentan con una tasa de evaporación de 8-10 GPH, 192 GPD, un tanque de 118 galones y un espacio de 23 de ancho x 65 de largo. Peso de envío: 700 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: DCCA01
- Manufacturer: Samsco
- Model: S406NA - Nat Gas
- Serial Number: 1908
Evaporator Details
Micro Panel Details