Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 570,86 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 110. Dimensiones del tubo: 2 pulg. de diámetro. x 9 pies 11 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 570.86 pies cuadrados. Volumen del tubo: 175 gal. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 13 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.343a
- Manufacturer: Not Specified
Evaporator Details
Micro Panel Details