Licuadora Baader Johnson
Licuadora Baader Johnson. Modelo: PNCR. (3) Paletas mezcladoras montadas en el eje impulsor. Dimensiones de la paleta: motor eléctrico W. Leeson de 9 pies 9 pulgadas x 3 ¼ pulgadas, ¾ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de tornillo sin fin Falk Omnibox, relación: 150:1. Revoluciones finales: 11,5. Entradas: (3) ranuras superiores de 1 pie 5 pulgadas de largo x 8 ½ pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line (producto), (1) MNPT de 4 pulg. (puerto de descarga). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 ¾ pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (GG)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF777F
- Manufacturer: Baader
- Model: PNCR
- Serial Number: 205
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.8/1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 142
- Width (Inches): 34.75
- Height (Inches): 79