Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith - 5 HP
Accionamiento del agitador montado en la parte superior Winsmith. RPM finales estimadas: 58. Motor Lincoln: 5 HP, 460 V, 6,8 amperios, 1745 RPM, trifásico, 60 Hz, estructura 184T. Cantidad disponible: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB535C
- Manufacturer: Winsmith
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 6.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184