Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson
Hormigonera CF Gilco Gilson. Modelo: 59015B 49095. S/N: 7140 J1 580. Relación de polea: 0,14. Polea conductora: 2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 1 pie 2 pulg. de diámetro. Revoluciones finales: 246,43. Motor eléctrico Westinghouse, 1/2 hp, 1725 rpm, 115 V, 7,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP045.
- Manufacturer: CF Gilco, Inc.
- Model: 59015B 49095
- Serial Number: 7140 J1 580
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 7.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 52