Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson
Hormigonera CF Gilco Gilson. Modelo: 59015C. S/N: 9007379. Relación de polea: 0,14. Polea conductora: 2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 1 pie 2 pulg. de diámetro. Revoluciones finales: 246,43. Motor eléctrico Dayton, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto (H9) (ACN11).
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP045B.
- Manufacturer: CF Gilco, Inc.
- Model: 59015C
- Serial Number: 9007379
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 60
- ACN: 11