Mezclador reductor de engranajes con montaje en brida - 3 HP
Mezclador. Motor eléctrico US: 3 Hp, 230 rpm finales, 220/440 V, 8,6/4,3 A, 60 Hz, Trifásico.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH084B
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 230
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3