Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos
Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos. Modelo: H 600T. Número de serie: 11-360-170. ML 53374. 2 HP, 460 Voltios, 2.5 Amperios, 60 Hz, trifásico, 1725 RPM. Cuatro configuraciones de velocidad con temporizador de 15 minutos. Accesorios incluidos: tazón de acero inoxidable de 60 cuartos, plataforma rodante para tazón de 60 cuartos, batidor de alambre D de 60 cuartos, batidor plano B de 60 cuartos. La unidad también cuenta con un puerto para accesorios frontal. Fabricado en EE. UU., listado por UL y aprobado por NSF. Año: 1985. Peso: 750 lbs. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (ACN155).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS202.25
- Manufacturer: Hobart
- Model: H 600T
- Serial Number: 11-360-170
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Hobart Corp.
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 57
- Weight (LBS): 750
- ACN: 155
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1985