Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Clasificación nominal: 850-1000 libras. por hora a una densidad aparente de 35 libras por pie cúbico. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La licuadora de acero inoxidable cuenta con (3) puertas de acceso laterales. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, relación 14,08, 122 rpm (final). Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto (XMR24)
Product Details
- Cantidad en stock: 45.QO3
- Manufacturer: Patterson-Kelley
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.6- 5.6/2.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 111
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 35.5