Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Clasificación nominal: 850-1000 libras. por hora a una densidad aparente de 35 libras por pie cúbico. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La licuadora de acero inoxidable cuenta con (3) puertas de acceso laterales. Motor estadounidense, 1 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive Motor Drive, relación 14,08, 124,29 rpm (final). Entradas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. entradas de alimentación, (2) 3 pulg. de diámetro. entradas de alimentación. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. descarga, (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.QO12
- Manufacturer: Patterson-Kelley
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6/1.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 45.5