Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Clasificación nominal: 850-1000 libras. por hora a una densidad aparente de 35 libras por pie cúbico. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La licuadora de acero inoxidable cuenta con (3) puertas de acceso laterales. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 4,4-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive Motor Drive, relación 14,08, 245,03 rpm (final). Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación con un diámetro de 6 pulgadas. brida y (4) 3/8 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5 pulg. Salidas: (1) 8 pulg. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto (XMR24)
Product Details
- Cantidad en stock: 75.QO13
- Manufacturer: Patterson-Kelley
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Reliance Electric Motor, and (1) Sew Eurodrive Motor Drive
Dimensions:
- Length (Inches): 111
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 35.5