Llenadora neumática Tyson con mezclador/tolva: aprox. 8 pies cúbicos
Llenadora neumática Tyson. Diámetro del pistón: 2-3/8 pulg. Carrera: 3-1/2 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 2-1/2 pulg. Máx. Volumen de llenado 10 oz .283 lt. Capacidad: 30 BPM. Transportador: 3-1/4 pulg. Dimensiones de la botella: Mínimo 2-1/2 pulg. Mezclador/tolva 200 litros. Aprox. 8 pies cúbicos Dimensiones interiores: 36 pulgadas de largo x 17-½ pulgadas de ancho x 24-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 71-1/2 pulgadas EXR
Product Details
- Cantidad en stock: SELM106b.14
- Manufacturer: Tyson
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 90
- Width (Inches): 78
- Height (Inches): 71.5