Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior

Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior

Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior. Diámetro del imán: Motor magnético de CC Dayton de 8-1/4 pulg., 1-1/2 hp, 2500 rpm, 180 V, 7,8 amperios. Dayton Motor Drive, relación 10, 175 rpm (final). Variador de velocidad Bronco, modelo: 210, rango: 0-2500 rpm. Elimina el sello mecánico en los accionamientos típicos de mezcladores y evita cualquier contaminación del producto. Adecuado para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas y de cuidado personal. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP2632.2-01
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 2500
  • Motor Voltage: 180
  • Motor Amps: 7.8

Dimensions:

  • Length (Inches): 28
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 9

Additional Product Details

Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior