Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP

Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP

Reductor de velocidad Winsmith. Modelo 11CVX. Serie: A11X4-3A. Relación: 180. Entrada: 1800 RPM. HP de entrada: 2,46. Par de salida: 10339. Motor eléctrico estadounidense: 3 HP, 208-220/440 V, 9,1-8,6/4,3 amperios, 1800 RPM, trifásico, 60 Hz.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1504
  • Manufacturer: Winsmith

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1800
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 9.1-8.6/4.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP