Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos. Modelo: H600. Número de serie: 11-029-003. ML 17395. 1 HP, 208 Voltios, 5,9 Amperios, 60 Hz, Trifásico. Cuatro configuraciones de velocidad con temporizador de 15 minutos. Accesorios incluidos: tazón de acero inoxidable de 60 cuartos, plataforma rodante para tazón de 60 cuartos, batidor de alambre en D de 60 cuartos, brazo para masa electrónica de 60 cuartos. La unidad también cuenta con un puerto para accesorios frontal. Fabricado en EE. UU., listado por UL y aprobado por NSF. Peso: 750 libras. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (ACN155).

Product Details

  • Cantidad en stock: SWCS204.17a
  • Manufacturer: Hobart
  • Model: H-600
  • Serial Number: 11-029-003

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Hobart Corp.
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor Voltage: 208
  • Motor Amps: 5.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 42
  • Width (Inches): 30
  • Height (Inches): 57
  • Weight (LBS): 750
  • ACN: 155

Additional Product Details

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos