Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25
Mezclador de montaje en brida Lightnin. Modelo: 33C-25. S/N: 576342. Tamaño máximo del portabrocas: 1 pulg. de diámetro. Motor Lightnin, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 1/0,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1447.1a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: 33C-25
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lightnin
- Motor RPM: 1725/1425
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Amps: 1/.5
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 33