Mezclador de entrada lateral Lightnin SG-300
Mezclador de entrada lateral Lightnin. Modelo: SG-300. Número de serie: 82/143481-02. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SELM21
- Manufacturer: Lightnin
- Model: SG-300
- Serial Number: 82/143481-02
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 9.0/4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35.5
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 13.5