Mezclador de alto flujo y servicio pesado Lightnin ND2AEVS
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND2AEVS. S/N: 6622677. Motor Lightnin, 3/4 hp, 1625 rpm, 230 V, 4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI191
- Manufacturer: Lightnin
- Model: ND2AEVS
- Serial Number: 6622677
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lightnin
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1625
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 10.5
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 24