Batidora/batidora vertical
Batidora/Batidora Vertical. Acero inoxidable. Eje: 36 pulgadas; hoja: 12 pulgadas de diámetro. Pistón neumático para subir y bajar cuchillas. Transportadores de rodillos para recepción de contenedores. Motor hidráulico Delta Power, modelo DM23, con unidad de potencia hidráulica con paquete de circuitos. Transmisión: 1½ CV. Motorreductor: 220 V. Salida: 219 rpm. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto. Esta máquina es de operación manual pero se puede convertir para automatizar, si se desea. (XMR46a)
Product Details
- Cantidad en stock: 20.BR1152.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Delta power hydraulic motor, Model DM23, with circuit pak hydraulic power unit and a Gear Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 120
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This machine is manual operation but can be converted to automate, if desired.