Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin 93Q5 - 5 HP
Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin. Modelo: 93Q5. El agitador de entrada superior de alta resistencia cuenta con un reductor de velocidad en ángulo recto. Diámetro del mandril: 3 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pulg. L. Mín. Requisito de hp del motor: 5 hp. relación: 31,4. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN144a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDBF604.2
- Manufacturer: Lightnin
- Model: 93Q5
- Serial Number: 8526616101
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 5
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 20
- ACN: 144a