Mezclador eléctrico motorizado de acero inoxidable con bomba centrífuga
Batidora eléctrica motorizada de acero inoxidable con bomba centrífuga. Diámetro de la hélice: 3 pulg. Diámetro del impulsor: 5-7/8 pulg. Motor ABB, 1 hp a 220/380-240/420 V, 1380/1400 rpm, 50 Hz, trifásico o 1,2 hp a 250/440-280 /480 V, 1670/1690 rpm, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSVT015B
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: ABB
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1380/1400/1670/1690
- Motor Voltage: 220/380-240/420-250/440-280/480
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 13
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 42