Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo. Modelo: XLC 200 E. S/N: R9972307400502. Relación de transmisión: 20:1. Motor mezclador Dura-Mix de bajo consumo, 2 hp, 460 V, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Conexión de brida: Brida ANSI de 8 pulg. con (8) orificios para pernos. Peso aproximado: 295 libras. Dimensiones totales: 1 pie 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN95)

Product Details

  • Cantidad en stock: 15.MRD407B.
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: XLC 200 E
  • Serial Number: R9972307400502

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Dura-Mix energy efficient mixer motor
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 14.5
  • Width (Inches): 13.5
  • Height (Inches): 108
  • Weight (LBS): 295
  • ACN: 95

Additional Product Details

Mezclador Lightnin serie XL de doble reducción y montaje fijo