Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP

Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP

Aireador de estanque de un sistema de flotador de aireación. Los flotadores/Marco ya no están disponibles, pero sí tenemos las piezas del motor y la hélice. Especificaciones del motor: WEG, 100 HP, 208-230/460V 1775 RPM. Número de bastidor del motor: 404/STC0639 AS69996. Modelo: 1018EP3E405TC

Product Details

  • Cantidad en stock: HDSC311.9
  • Manufacturer: WEG
  • Model: 1018EP3E405TC

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 1775
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Frame Size: 404/STC0639 AS69996

Dimensions:

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: The floats/frame are no longer available

Aireador de estanque con sistema de flotador de aireación - 100 HP