Condensador enfriado por aire Carrier de 40 toneladas
Condensador enfriado por aire con sistema dividido Carrier, modelo 09DK-044-600, S/N 3996F31844 construido en 1996. La unidad funciona con 460 voltios, trifásico, 60 HZ y tiene 3 ventiladores exteriores de 1 hp cada uno con FLA = 3,3. Los voltios permitidos para las unidades son 414-508 con un amperaje mínimo de circuito de 10,7. La alimentación de los controles es de 115 voltios, monofásica, 60 HZ y 7 amperios. Las dimensiones totales son 68 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto x 153 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU63
- Manufacturer: Carrier
- Model: 09DK-044-600
- Serial Number: 3996F31844