Unidad condensadora Trane: 60 toneladas
1990 Unidad condensadora Trane: 60 toneladas. Modelo: RAUCC604BB031. Número de serie: J90E80888. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 123 amperios. Máx. Tamaño del fusible: 125 amperios. (4) Compresores Scroll 3-D, fuente de alimentación: 460 V, 26,3 RLA cada uno, 142 LRA cada uno, 60 Hz, trifásicos. (6) Ventiladores tipo hélice de accionamiento directo de 26” de diámetro. (6) Motores de ventilador, 1 hp cada uno, 1,8 FLA cada uno, 460 V, 1,8 60 Hz, trifásicos. (2) serpentines del condensador 3 filas de 12 aletas por pulgada. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Además de permitir que los espirales en órbita se toquen en las tres dimensiones y formen cámaras de compresión completamente cerradas, los compresores Trane 3-D Scroll ofrecen ciclos de compresión muy suaves y de bajo par, reduciendo así el desgaste y eliminando la necesidad de pistones, bielas y pasadores de muñeca. y válvulas. Los aisladores de resorte son estándar en este modelo. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de succión de refrigerante. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 9 pies. 10 pulgadas de largo x 7 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies. 7 pulgadas. H.(H15)(ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU20ee
- Manufacturer: Trane
- Model: RAUCC604BB031
- Serial Number: J90E80888