Unidad condensadora Trane - 60 toneladas
1992 Unidad condensadora Trane: 60 toneladas. Modelo RAUCC604BF03D1. Número de serie J92K83556. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 460 psig. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 123 amperios. Tamaño máximo de fusible: 125 amperios. (4) Compresores Scroll 3-D de Trane, 460 V, 26,3 RLA, 142 LRA, 60 Hz, trifásicos. (6) Ventiladores tipo hélice de accionamiento directo de 26” de diámetro. (6) Motores de ventilador, 1 hp cada uno, 460 V, 1,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) serpentines del condensador 3 filas de 12 aletas por pulgada. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de cobre de descarga de refrigerante. Además de permitir que los espirales en órbita se toquen en las tres dimensiones y formen cámaras de compresión completamente cerradas, los compresores Trane 3-D Scroll ofrecen ciclos de compresión muy suaves y de bajo par, reduciendo así el desgaste y eliminando la necesidad de pistones, bielas y pasadores de muñeca. y válvulas. También son estándar en este modelo: aisladores de resorte y una válvula de servicio de succión. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto (ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU20
- Manufacturer: Trane
- Model: RAUCC604BF03D1
- Serial Number: J92K83556