Unidad condensadora enfriada por aire Century Refrigeration - 65 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Century Refrigeration - 65 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Century Refrigeration (RAE Corporation). Modelo: DM120L7. Clasificado para 65 toneladas (usando R-404a) a 85°F de aire ambiente, 0°F de succión y 107°F de temperatura de condensación. Refrigerante: R-404a o R-507. (4) Compresores Copeland Copelametic, modelos 6DT3 F11 ME-TSK-233, 480 V, Trifásicos. Los accesorios incluyen: disyuntor de unidad con cierre a través de la puerta, transformador de circuito de control de 120 V, monitor de falla de fase de la unidad, separador de aceite TempRite con válvula de aislamiento y filtro de repuesto, secador de línea de líquido con núcleo y mirilla reemplazables, filtro de succión con núcleo reemplazable, acumulador de succión , vibrasorber de succión y un controlador del sistema Wizard. Dimensiones totales aproximadas: 22 pies de largo x 8 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H15). (ACN895).E.

Product Details

  • Cantidad en stock: tMDFP116
  • Manufacturer: Century Refrigeration (RAE Corporation)
  • Model: DM120L7
  • Serial Number: 12-05 - 079796 - 001 - 002

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad condensadora enfriada por aire Century Refrigeration - 65 toneladas