Enfriador enfriado por aire Drake Refrigeration con tanque - 10 toneladas

Enfriador enfriado por aire Drake Refrigeration con tanque - 10 toneladas

*N.º de modelo PACT90S2-T4-HA, N.º de serie: D99H0255, Voltios: 460, Refrigerante: 22, N.º de circuitos: 1, Carga por circuito: 11,00. Compresores: No: 1, RLA: 19.3, LRA: 96.5 Bomba de circuito del tanque: No: 1, Hp: .500 Ea., FLA: .9 ​​Motores del ventilador: No: 2, Hp: .500, FLA: 1.60 Circuito del sistema . Bomba: No: 1, Hp: .750, FLA: 1.7Ea Circuito de control de calentadores: No Amperios: .10, Amperios: 2, MCA: 10.20, Fusible máximo: 45.0, Presión de diseño Lado del refrigerante: Lado alto: 278, Lado bajo : 144, Lado del agua: Psig: 60

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS34
  • Manufacturer: Drake Refrigeration Inc.
  • Model: PACT90S2-T4-HA
  • Serial Number: D99H0255

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: No: 2, Hp: .500, FLA: 1.60
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor Amps: 1.6

Dimensions:

  • Length (Inches): 93
  • Width (Inches): 39
  • Height (Inches): 69
  • Weight (LBS): 2,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Enfriador enfriado por aire Drake Refrigeration con tanque - 10 toneladas


Precio:
$0