Unidad de condensación de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn - 1,81 toneladas
Unidad condensadora de freón de baja temperatura Heatcraft Bohn. Modelo: BZS0750L6C. Número de serie: T02F00726. N.º de pieza 86514701. Capacidad nominal: 1,81 toneladas o 26 540 Btuh con una temperatura de succión de -20 °F y una temperatura ambiente de 95 °F. Refrigerante: R-404a. Presión de diseño: 450/178 (alta/baja). Fuente de alimentación: 208-230 V, 60 Hz, trifásica. Compresor Copeland scroll, Modelo: ZF24K4E-TWC-551, S/N: 02F27533G, fuente de alimentación: 7-1/2 hp, 208-230 V, 60 Hz, trifásico. Número de ventiladores: 1. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Entrada: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN69a)
Product Details
- Cantidad en stock: AAMG198.3
- Manufacturer: Heatcraft
- Model: BZS0750L6C
- Serial Number: T02F00726
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Major Grocery Chain