Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas
Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack: 60 toneladas. Modelo PLD-0601-L4M, número de serie 530278-30A. Voltaje de la unidad: 460/3/60, mín. ampacidad del circuito: 200. Protección máxima contra sobrecorriente: 225. Refrigeración: 404A. Presión de diseño: Alta/baja-400/200 psig. (6) Motores de ventilador: 1,5 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz, FLA= 3,0. Evaporador: FLA = 24, Calentador FLA =160. (2) Compresores: Copeland n.º 1 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK, n.º de serie CCI9915057, Copeland n.º 2 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK-800, n.º de serie 01F66475R. Dimensiones totales: 202 pulgadas de largo x 93 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: COZO01.
- Manufacturer: Krack
- Model: PLD-0601-L4M
- Serial Number: 530278-30A